{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány; DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SDJCR/L 2020X11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265132 20 | |
EAN / GTIN | 4067263135517 | |
Gyártó száma | 265132 20 |