Kombi nadrág fekete C60

Cikkszám: 265013709900C60
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 60
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265013709900C60
    EAN / GTIN 7330509492963
    Gyártó száma 265013709900C60

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% pamut, twill, 370g/m²

    Details
    Szegélyhurok
    Vállvarrásnál állítható
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok

    Zsebek
    Léczseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb tolltartóval, telefonzseb és személyi zseb
    Térdvédő zsebek
    Bordás elülső zsebek
    Telefonzseb
    Szögzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
    Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartóval, patentgombokkal és késtartóval

    Funkcionalitás
    Hátrészben nyújtózár

    Első záródás
    Rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Világítás
    CORDURA® megerősített térd- és hátsó zsebek
    Megerősített térdek és hátsó zsebek

    Leírás:

    • Térdzsebek CORDURA® anyagból
    • Két mellzseb, egy patentos és egy nyomógombos és késtartó zsebbel
    • Kalapáttartó
    • Két laza, megerősített első szögzseb, amelyek a fújtatós zsebek fölé helyezhetők
    • Kulcshúzó tartó a szögzseb jobb oldalán
    • Két laza szögzseb hátul
    • Ojjzseb telefonzsebbel, tollzseb és személyazonosító zseb
    • Hajtható vonalzó zseb tolltartóval és késtartóval
    • Elöl rejtett műanyag cipzár
    • Elasztikus szövet a háton az extra kényelemért
    • Rugalmasan állítható pántok
    • EN 14404 szabvány szerint tanúsított, EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédőkkel együtt, 4000, 4008 és 4018 modell

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz