Kombinált nadrág tengerészkék C154

Cikkszám: 265013708800C154
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
Festék marineblau
Konfekcióméret DE 154
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265013708800C154
EAN / GTIN 7330509202210
Gyártó száma 265013708800C154

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²

Details
Szegélyhurok
Vállvarrásnál állítható
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok

Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval, telefonzseb és személyi zseb
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Telefonzseb
Szögzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartóval, patentgombokkal és késtartóval

Funkcionalitás
Hátrészben nyújtózár

Első záródás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Világítás
CORDURA® megerősített térd- és hátsó zsebek
Megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Térdzsebek CORDURA® anyagból
  • Két mellzseb, egy patentos és egy nyomógombos és késtartó zsebbel
  • Kalapáttartó
  • Két laza, megerősített első szögzseb, amelyek a fújtatós zsebek fölé helyezhetők
  • Kulcshúzó tartó a szögzseb jobb oldalán
  • Két laza szögzseb hátul
  • Ojjzseb telefonzsebbel, tollzseb és személyazonosító zseb
  • Hajtható vonalzó zseb tolltartóval és késtartóval
  • Elöl rejtett műanyag cipzár
  • Elasztikus szövet a háton az extra kényelemért
  • Rugalmasan állítható pántok
  • EN 14404 szabvány szerint tanúsított, EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédőkkel együtt, 4000, 4008 és 4018 modell

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz