Keresztvéső tömör profillal 10 mm 200 mm

Cikkszám: 265.20
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265.20
EAN / GTIN 3148511618202
Gyártó száma 265.20
L-szám L60130 911

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Keresztvéső tömör profillal
  • Króm-vanádium acélból kovácsolt, differenciált hőkezeléssel
  • Vágóél 54 - 58 HRC, ütőfej 38 - 46 HRC a szilánkosodás megelőzése érdekében
  • A vágófelület újraélezhető
  • Festett

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • [g]: 310
  • [kg]: 0.310

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz