Furatkés szár Acél DM DM/60

Cikkszám: 264910 DM/60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 60 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Rendszer DM
belső hűtés igen
Teljes hossz L 508 mm
H alaptest középeltolódás 10 mm
Szerelőcsavar 269025 1
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
Nagynyomású összekötő tömlő 269207
Hozzávaló cserélhető fejek 264838; 264839
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264910 DM/60
EAN / GTIN 4251414902206
Gyártó száma TLC01190

Leírás

Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Figyelem:

Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.