Leírás:
Használat:
A mindennapos összeszerelési vagy
nyomatékszabályozási követelményekhez. Nyomatékszabályozás
Minden gyártási és fejlesztési területen történő használatra
Kialakítás:
Mikroprocesszor-vezérelt, Elektronikai nyomatékkulcs
Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz
Din EN ISO 6789 szabvány szerinti kialakítás, nemzeti szabványokra visszavezethető
Robusztus műhelykialakítás
Nagy mérési tartomány N-m-ben, lbf-ft-ra átkapcsolható
Megfordítható 1/2″-es racsnival, a racsni cseréjével 9x12 mm-es (No. TT3H 120) vagy 14x18 mm-es (TT3H 350) téglalap alakú foglalat
Tulajdonságok:
nyomaték és elfordulásszög mérés
4 különböző mérési mód
5 meghúzási paraméter tárolható
USB interfész az adatcseréhez
2000 memóriahely
Mérési pontosság nyomaték +/- 1 %, +/- 1 számjegy
Mérési pontosság elfordulásszög +/- 1 %, de min. de +/- 1° és 360° között min. 4°/sec
Egyéb öltésméretek a behelyező szerszámokhoz programozhatók
Egyszerű kezelés a felhasználóbarát ikonos menüvezetésnek és a 4 funkciógombnak köszönhetően
Egyszerűen leolvasható, megvilágított kijelző
Felbontási nyomaték: 0,1 N-m
Felbontási forgási szög: 0,1°
Egyszerűen használható PC szoftver a problémamentes programozáshoz és az adatok dokumentálásához
Adatok exportálása MS Excel®-be
Billentyűzetzár
Szokásos AA elem vagy opcionális újratölthető elemek (NiMH) használhatók
Optikai megjelenítés: 3x LED (sárga, zöld, piros)
Hallható jelzés: hangjelzés
TÜV SÜD által bevizsgált, CE és RoHS.
Jellemző:
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás és javítás
. - Teljes hossz [mm]: 670 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
- Mérési pontosság Forgási szög: ±1% , min. ±1° 360°-on, min. 4°/mp sebességgel.
- Precíziós: +/- 1 %
- Interfész: USB
- 1000 V szigetelt: nincs
- Kiértékelő szoftver: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és kereskedelmi
- Katonai
- Energetikai
- Gépgyártás
- Műhely
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Vasút
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz