2K-T nyelű dugókulcs 13 mm-es dugókulccsal

Cikkszám: 2647710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2647710
EAN / GTIN 4010886933466
Gyártó száma 2647710
L-szám L60160 4085

Leírás

Leírás:

Függesztőfurattal
Fül mélysége 25 mm
Króm-vanádium acél 31CrV3, matt krómozott

Jellemző:

  • Behelyezési mélység 2: 25.0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 268 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Markolat hossza [mm]: 38 mm
  • Penge hossza: 230 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 18 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 13,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz