2K-T markolatú dugókulcs 9 mm-es dugókulcs

Cikkszám: 2647672
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2647672
EAN / GTIN 4010886933428
Gyártó száma 2647672
L-szám L60160 6312

Leírás

Leírás:

Függesztőfurattal
Fül mélysége 25 mm
Króm-vanádium acél 31CrV3, matt krómozott

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 13,0
  • Behelyezési mélység 2: 25.0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 230 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 13 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 9
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz