2K-T nyelű dugókulcs 8 mm-es dugókulccsal

Cikkszám: 2647664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2647664
    EAN / GTIN 4010886933411
    Gyártó száma 2647664
    L-szám L60160 4945

    Leírás

    Leírás:

    Függesztőfurattal
    Fül mélysége 25 mm
    Króm-vanádium acél 31CrV3, matt krómozott

    Jellemző:

    • átmérő 1 [mm]: 12,0
    • Behelyezési mélység 2: 25.0 mm
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K
    • Penge hossza: 230 mm
    • Fej Ø 1 [mm]: 12 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: matt krómozott
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 8
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Hajtás hatszög [mm]: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz