Gombos hatlapos csavarkulcsok 2C-T nyéllel, belső TORX T30

Cikkszám: 2647532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2647532
EAN / GTIN 4010886933299
Gyártó száma 2647532
L-szám L60160 4379

Leírás

Leírás:

Gömbvéggel, munkaszög kb. 25°
Függesztőfurattal
Króm-vanádium acél, penge krómozott, hegyek foszfátozottak.

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T30
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 5,52 mm
  • Munkaszög [max.): 25 °
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Csavarok méretéhez: M6 - M7
  • Teljes hossz [mm]: 188 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 150 mm
  • Lapát hossza rövid [mm]: 25
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz