2C T-nyéllel ellátott, TORX T10 belső TORX csavarhúzóval

Cikkszám: 2647486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2647486
EAN / GTIN 4010886933244
Gyártó száma 2647486
L-szám L60160 4376

Leírás

Leírás:

Gömbvéggel, munkaszög kb. 25°
Függesztőfurattal
Króm-vanádium acél, penge krómozott, hegyek foszfátozottak.

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T10
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 2,74 mm
  • Munkaszög [max.): 25 °
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Csavarok méretéhez: M3 - M3.5
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 125 mm
  • Lapát hossza rövid [mm]: 15
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz