Hatszög csavarhúzó 2C-T markolattal 4 mm

Cikkszám: 2647281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2647281
EAN / GTIN 4010886932919
Gyártó száma 2647281
L-szám L60160 2148

Leírás

Leírás:

Függesztőfurattal
Vanádium acél 61CrSiV5, krómozva

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 125 mm
  • Anyag: Króm-szilícium-vanádium acél 61CrSiV5
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz