Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs csőcsapszegfelfogóval az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, kalibrálva +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
robusztus, festett acélcsőszerkezet, foszfátozott csapszegfelvétellel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonómikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kapcsolás a vernier fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést produkál
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához utasításszimbólummal
Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt offset csavarhúzóval
Biztonságos beállítási-beállítási rendszer
Gyári kalibrálómérő: 32 mm (Ø 16 mm) ill. 56 mm (Ø 22 mm)
Működés csak egységes öltésmérettel rendelkező felcsatolható szerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások fordulhatnak elő
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. felcsatolható nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.
Jellemző:
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 42,5 mm
- Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 405,5 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 32 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 373,5 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 326,2 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
- Nm: 0,5 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Golyós zár
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Energetika
- Műszaki gépészet
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
.