Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9-től M20 - 6,9-ig)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, inkl. A megengedett legnagyobb eltérés +/- 3 %, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú foglalattal (9x12 mm, vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kapcsolás a vernier fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához utasításszimbólummal
Biztonságos beállítási-beállítási rendszer
Gyári kalibrálómérő: 17,5 mm (9x12 mm) ill. 25 mm (14x18 mm)
Működés csak egyenletes öltésmérettel rendelkező behelyezőszerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások lehetnek
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. behelyezhető nyitott végű betétes kulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 27,5 mm
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 33 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 42,5 mm
- Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 499,5 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 42 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 457,5 mm
- Beépítési magasság [mm]: 25 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 427,2 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Energetika
- Műszaki gépészet
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
.