Nyomatékkulcs DREMASTER SE 9 x 12, 20-100 Nm

Cikkszám: 2641445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2641445
EAN / GTIN 4002805931530
Gyártó száma 2641445
L-szám L60160 262

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9-től M20 - 6,9-ig)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, inkl. A megengedett legnagyobb eltérés +/- 3 %, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú foglalattal (9x12 mm, vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kapcsolás a vernier fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához utasításszimbólummal
Biztonságos beállítási-beállítási rendszer
Gyári kalibrálómérő: 17,5 mm (9x12 mm) ill. 25 mm (14x18 mm)
Működés csak egyenletes öltésmérettel rendelkező behelyezőszerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások lehetnek
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. behelyezhető nyitott végű betétes kulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 27,5 mm
  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 24 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 42,5 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 398,5 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 32 mm
  • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 366,5 mm
  • Beépítési magasság [mm]: 19 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 326,2 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 0,5 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    .

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz