DREMASTER UK 1/2″ nyomatékkulcs, 20-100 Nm

Cikkszám: 2641305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2641305
EAN / GTIN 4002805931448
Gyártó száma 2641305
L-szám L60160 2505

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 300 N-m / 15 - 220 lbf-ft tartományban (irányérték csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A szerint osztályozott, inkl. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 % megengedett maximális eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
A szabályozott jobboldali meghúzáshoz
1/2″-os fordítható racsnival
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonómikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédeszközzel
Átkapcsolás a N-m fő skála és a lbf-ft másodlagos skála között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést ad
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához információs szimbólummal
Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt offset csavarhúzóval
Az olvasztott beállítási-beállítási rendszer.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 21,25 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Karos racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Fogak száma: 48
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 440 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 344,2 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 42,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 0,5 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 7,5 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz