DREMASTER K 3/4″ nyomatékkulcs, 150-750 Nm

Cikkszám: 2641283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2641283
EAN / GTIN 4002805931424
Gyártó száma 2641283
L-szám L60160 63

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A szerint osztályozott, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Modellek DMK: 1/2″ gombafejű négyszögletes meghajtó nyomógombos kioldással és golyós zárral. A modell no. DMK 400 3/4″-os négyszöghajtással és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú kalibrációs segédlettel
Kapcsolás a fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m főskála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést generál
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához információs szimbólummal
Gyors beállítási lehetőség offset csavarhúzóval, amely nem tartozik a szállítási terjedelemhez
Szigetelt beállítási-beállítási rendszer.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 34,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Karton
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 69 mm
  • Teljes magasság [mm]: 51 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.230 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 1121,4 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 69,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 38 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet; kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban