Köszörűkorong állványos köszörűre 200x25x51 mm alak - 1 C60K5V15

Cikkszám: 263506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Köszörűkorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 263506
    EAN / GTIN 9003172635064
    Gyártó száma 263506
    L-szám L50140 537

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém vagy keményfém végű szerszámok élezésekor csak szilícium-karbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. A speciális szemcseméret alakjának köszönhetően még a nagyon kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a lemez az öntöttvason kívül is használható. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Anyagalkalmasság: Keményfém
    • Specifikáció: C 60 K5 V15
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 25 x 51 mm
    • Átmérő: 200 mm
    • Vastagság: 25 mm
    • Furat: 51 mm
    • Szerszám: Köszörűgép

    Előny:

    • Szabad vágás
    • Optimalizált szemcseméret
    • Egymásra helyezhető

    Felhasználás:

    • Tömör keményfém- vagy keményfémfejű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz