Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: hegesztett acélcső, porszórtan bevonva. Polcok származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekorral, acélkeretben fekvő polcok. 1 polc körbefutó peremmel, 12 mm magas. 1 zárható acélszekrénnyel, 1 fix és 2 állítható polccal a szekrényben. 1 középen zárható fiókos szekrény 4 fiókkal (3 x 120 mm magas és 1 x 180 mm magas). Golyóscsapágyazott csúszdával és kihúzásgátlóval, 4/5 kihúzással. A szekrény méretei (szélesség x mélység x magasság: 500 x 600 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Az EN 1757-3 szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekeken elhelyezett zárak. Terhelhetőség polconként az acélszekrényben 30 kg, terhelhetőség fiókonként 25 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 820
Teljes hossz (mm): 1130
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 1030
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint