fülvédő uvex K30 fekete/piros SNR 36 dB

Cikkszám: 2630030
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2630030
EAN / GTIN 4031101928845
Gyártó száma 2630030
L-szám L01660 59

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: fülvédő
  • Termék neve: uvex K30
  • Termék típusa: fülvédő
  • Fülvédő anyaga: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
  • Szín (szűrő): fekete/piros
  • A kapszulapárna anyaga: hab (memóriahab)
  • Kialakítás: összehajtható fejpánt
  • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 37 dB
  • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 34 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangcsillapítás): 26 dB
  • SNR: 36 dB.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz