fülvédő uvex K20 láthatósági sárga SNR 33 dB

Cikkszám: 2630021
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2630021
EAN / GTIN 4031101928838
Gyártó száma 2630021
L-szám L01660 62

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Fülvédő
  • Termék neve: uvex K20 Hi-Viz
  • Termék típusa: kapszula
  • Anyagkapszula: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
  • Szín (szűrő): sárga
  • Anyag kapszulapárna: hab (memóriahab)
  • Kialakítás: összehajtható fejpánt
  • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 36 dB
  • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 32 dB
  • L-érték (mélyfrekvenciájú hangcsillapítás): 22 dB
  • SNR: 33 dB.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz