fülvédő uvex K10 fekete/zöld SNR 30 dB

Cikkszám: 2630010
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
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2630010
    EAN / GTIN 4031101928807
    Gyártó száma 2630010
    L-szám L01660 130

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Fülvédő
    • Termék neve: uvex K10
    • Termék típusa: kapszula
    • Anyagkapszula: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
    • Szín (szűrő): fekete/zöld
    • A kapszulapárna anyaga: hab (memóriahab)
    • Kialakítás: összehajtható fejpánt
    • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 35 dB
    • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 28 dB
    • L-érték (alacsony frekvenciájú hangcsillapítás): 19 dB
    • SNR: 30 dB.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz