Ütőszerszámok nyéllel 4 db-os készlet.

Cikkszám: 263.GJ4
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 263.GJ4
    EAN / GTIN 3148511616505
    Gyártó száma 263.GJ4
    L-szám L60130 206

    Leírás

    Leírás:

    • 263.: Mechanikus lapos véső
    • A vágóél keménysége = 57 - 60 HRc
    • A leütőfej keménysége = 36 - 44 HRc
    • A vágóél Derékszöge: 60°
    • 265.: Keresztvéső tömör profillal
    • Króm-vanádium acélból kovácsolt, differenciált hőkezeléssel
    • A vágóél 54 - 58 HRC, ütőfej 38 - 46 HRC a szálkásodás megelőzése érdekében
    • A vágófelület újracsiszolható
    • lakkozott

    Jellemző:

    • Súly kilogrammban: 1

    Tartalom:

    • Lapos véső, 263.G sorozat: 19 - 20 - 22
    • Keresztvéső: 265.G18
    • Dobozban szállítjuk

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz