Lapos véső nyéllel 25 mm

Cikkszám: 263.G22
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 263.G22
EAN / GTIN 3148511616437
Gyártó száma 263.G22
L-szám L60130 178

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Mechanikus lapos véső
  • keménység vágóél = 57 - 60 HRc
  • keménység ütőfej = 36 - 44 HRc
  • vágóél Derékszög: 60°.

Jellemző:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0.415

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz