Csaplyukasztó nyéllel SLS 20mm

Cikkszám: 263.G20SLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 263.G20SLS
EAN / GTIN 3662424051579
Gyártó száma 263.G20SLS
L-szám L60130 8633

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Mechanikus lapos véső
  • Keménység: - vágóél = 57 - 60 HRc. - Ütőfej = 36 - 44 HRc
  • ÉlezésDerékszög: 60°

Jellemző:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz