Lapos véső tömör profil 21 mm 150 mm

Cikkszám: 263.15
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Gyártó száma 263.15
L-szám L60130 1768

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Lapos véső tömör profillal
  • Króm-vanádium acél, kovácsolt, differenciált hőkezeléssel
  • Vágóél 54 - 58 HRC
  • Ütőfej 38 - 46 HRC a szálkásodás megelőzésére
  • A vágófelület újracsiszolható
  • Lakkozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz