Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Asztali kocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból készült, porszórtan ragyogó kék RAL5007. Csavarozott szerkezet. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, acélkeretben fekvő, 12 mm magas peremmel. 2 acéllemezből készült fiókkal, golyóscsapágyazott csúszdával és hengerzárral. A fiók méretei (magasság x szélesség x mélység i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg. Teherbírás fiókonként 25 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 1135
Teljes szélesség (mm): 611
Teljes magasság (mm): 1040
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint