{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCMT 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261374 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406769260 | |
Gyártó száma | 261374 HB7130-2 |