{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCGT 050102 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7025-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SF | |
Toleranz | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 190 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261358 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941312 | |
Gyártó száma | 261358 HB7025-1 |