{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A10H SV95CR/L07 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm | |
Hasznos mélység T | 5 mm | |
Nyak szélessége L4 | 6,8 mm | |
Fejhossz L1 | 22 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261355 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948083 | |
Gyártó száma | 261355 10/07 |