Furatkés, acél 8/05 mm

Cikkszám: 261352 8/05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Lapkaméret 5 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A08F SVVCR/L05
    Beállítási szög κ 72,5 fok
    Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10,2 mm
    Középeltolódás L3 5,5 mm
    Befogási magasság L2 7,5 mm
    Hasznos mélység T 3,5 mm
    Nyak szélessége L4 6 mm
    Fejhossz L1 15 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 26
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261352 8/05
    EAN / GTIN 4045197941558
    Gyártó száma 261352 8/05

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz