Furatkés, acél 25/16 mm

Cikkszám: 261352 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A25R SVVCR/L16
    Beállítási szög κ 72,5 fok
    Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 34 mm
    Középeltolódás L3 20 mm
    Befogási magasság L2 23 mm
    Hasznos mélység T 13 mm
    Nyak szélessége L4 19,5 mm
    Fejhossz L1 62,5 mm
    Teljes hossz L 200 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 8
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261352 25/16
    EAN / GTIN 4045197713636
    Gyártó száma 261352 25/16

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz