{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A32S SVUCR/L16 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | |
Középeltolódás L3 | 22 mm | |
Befogási magasság L2 | 31 mm | |
Fejhossz L1 | 33,5 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 8 | |
Unterlegplattenschraube | 269013 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261349 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656254 | |
Gyártó száma | 261349 32/16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |