Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 261348 20/11
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20R SVUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 18 mm
Fejhossz L1 20,5 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261348 20/11
EAN / GTIN 4045197654151
Gyártó száma 261348 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com