Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 261345 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SVQCR/L11
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 21 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15,5 mm
Fejhossz L1 16,5 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261345 16/11
EAN / GTIN 4045197656179
Gyártó száma 261345 16/11