Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 261344 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20R SVQCR/L11
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 24 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 19 mm
Fejhossz L1 26,1 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261344 20/11
EAN / GTIN 4045197656148
Gyártó száma 261344 20/11