{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E16M SV95CR/L07 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 19,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Hasznos mélység T | 8 mm | |
Nyak szélessége L4 | 12,9 mm | |
Fejhossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261343 16/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285678 | |
Gyártó száma | 261343 16/07 |