Furatkés, HM 16/07 mm

Cikkszám: 261337 16/07
Kedvezmény
512,07 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E16M SVVCR/L07
Beállítási szög κ 72,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 19,5 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Hasznos mélység T 6 mm
Nyak szélessége L4 12,9 mm
Fejhossz L1 55 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261337 16/07
EAN / GTIN 4062406285593
Gyártó száma 261337 16/07