{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E12K SVLCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 15,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 9 mm | |
Befogási magasság L2 | 11 mm | |
Hasznos mélység T | 6 mm | |
Nyak szélessége L4 | 9 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261333 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406283605 | |
Gyártó száma | 261333 12/07 |