Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/16mm

Cikkszám: 261314 12/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVACR/L 1212M16
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 2
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261314 12/16
EAN / GTIN 4045197798107
Gyártó száma 261314 12/16