{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SVJCR/L 2020K16 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 29,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 8 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261312 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653840 | |
Gyártó száma | 261312 20/16 |