Esztergakés SVHCL 107,5°, VC.. váltólapkákhoz, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm

Cikkszám: 261309 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVHCR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 22,9 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261309 25/11
EAN / GTIN 4062406396848
Gyártó száma 261309 25/11