Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 8/07mm

Cikkszám: 261307 8/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVLCR/L 0808D07
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Működő szélesség L4 10 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261307 8/07
EAN / GTIN 4045197948342
Gyártó száma 261307 8/07