{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 8 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SVLCR/L 0808D07 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
Működő szélesség L4 | 10 mm | |
Fejhossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261306 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948311 | |
Gyártó száma | 261306 8/07 |