Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 261305 25/16
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SVJCR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 111,5 mm
Váltólapka csavar készlet 269023 3
Alátétlapka 259033 5
Csavar alátétlapkához 269013 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261305 25/16
Gyártó száma 261305 25/16

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogóval lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz