{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261257 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257637 | |
Gyártó száma | 261257 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 746 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 204 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Forgácstörő | PM | SM | SM | SM |