{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261224 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750404 | |
Gyártó száma | 261224 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
517 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
545 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 |
Forgácstörő | VM | VM | M | MM |
Fő felhasználás | M | M | M | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |