{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | HQ | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 390 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261174 CA515 | |
Gyártó száma | TAB07410 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VBMT 110304, Minőség: CA515 |
érdeklődés szerint
Raktáron
634 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Forgácstörő | HQ | TIS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 390 m/min | 50 m/min - 110 m/min |