{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7415-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | TIS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 110 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261154 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749743 | |
Gyártó száma | 261154 HB7415-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VBMT 160408, Minőség: HB7415-1
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Minőség | HB7415-1 | HB7120-1 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | S | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 110 m/min | 90 m/min - 290 m/min |