{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SVJCR/L 1616X11 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 85 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269023 1 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261136 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122593 | |
Gyártó száma | 261136 16/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |